宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PP溶着ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43404333
品番
BS305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
500
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
950
種類
2本撚り
包装形態
ポリ袋入り
用途
細かい工業製品や農産物の誘引、仮止めなど