※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1900)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(F)G
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2
ブラケット
(B)ブラケット
注文コード
43404357
品番
VEX1900-14F-BG
参考基準価格(税別)
¥61,340
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・ブラケット
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F)G
管接続口径
1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2
ブラケット
(B)ブラケット
操作方式
(0)エアオペレート
圧力計
(G)圧力計
CADデータダウンロード