宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5巻)
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
1000
注文コード
43404367
品番
SS2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1200
仕様
表面溶着平紐
包装形態
ポリ袋入り
用途
白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束