宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
スカイコード 茶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5巻)
注文コード
43404394
品番
SS700N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
太さ(Φmm)
7
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
茶
質量(g)
1400
仕様
表面溶着平紐
包装形態
ポリ袋入り
用途
庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業