シチズン
シチズンの 時計
シチズンの 掛け時計
シチズンの 丸型掛け時計
強化防滴・防塵型 オフィスクオーツ掛け時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43404823
品番
4MG522-050
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能
強化防滴防塵型・ステップ秒針
色
シルバー
寸法(Φ×mm)
320×39
材質
金属(鉄)枠、風防:ガラス
質量(g)
900
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
使用電池
マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
色番
50