リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 丸型掛け時計
インテリア掛電波時計 アラカルト538
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43404866
品番
8MY538SR13
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
働く女性が一息つける「心の安らぎ」を表現した掛時計です。
お部屋に合わせやすい淡いピンク色に、さりげなく薔薇の模様を施した上品なデザインです。
機能
電波受信機能・連続秒針(夜眠る秒針)・電波OFF機能・電池交換お知らせ機能・単三アルカリ乾電池×1本使用・スワロフスキー(R)クリスタル使用飾り/留飾り付
色
ピンクパール色(白)
寸法(Φ×mm)
330×49
材質
プラスチック枠/ガラス
質量(kg)
約1.1
表示方式
アナログ
色番
13
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○