リズム
リズムの 時計
リズムの 置き掛け兼用時計
電波デジタル注意喚起時計 フィットウェーブD207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43404893
品番
8RZ207SR02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度、湿度表示に加え、4つのアイコンで環境目安を表示する使う人にやさしいデジタル電波目覚まし時計です。
機能
電子音アラーム・残照機能ライト付・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9〜50℃)・湿度表示(20〜95%)・環境目安表示付「インフルエンザ」「食中毒」「熱中症」「カビ・ダニ」のアイコンが点滅
色
黒
寸法(mm)
88×143×42
材質
プラスチック枠
質量(g)
146
表示方式
デジタル
湿度計
○
色番
02
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○