VEX3221-025GU1-N V Series(VEX3221) SMC 43405802

V Series(VEX3221)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 操作方式(1)外部パイロット電磁形 注文コード43405802 品番VEX3221-025GU1-N
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル電圧・操作方式など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(02)1/4 オプション(N)パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ300mm) ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) コイル電圧(V)(5)DC24 操作方式(1)外部パイロット電磁形 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする