SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
V Series(VEX3221)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
操作方式
(1)外部パイロット電磁形
注文コード
43405897
品番
VEX3221-025DZ1-N
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・操作方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)1/4
オプション
(N)パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ
リード線取出方法
(D)DIN形ターミナル・コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5)DC24
操作方式
(1)外部パイロット電磁形
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード