※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE573000 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406248 KE573000 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406248

券売機用サーマルロール紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード43406248 品番KE573000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

汎用の券売機用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用紙感熱紙 仕様【保存性】ノーマル、【印字面】裏面、【袋包装】1巻毎 幅(mm)57.5 外径(Φmm)246 芯径(mm)35 長さ(m)300 紙厚(mm)0.15 ミシン目無し 用途食券機などの券売機にご利用いただけます。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする