※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE573055 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406257 KE573055 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406257

券売機用サーマルロール紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 43406257 品番 KE573055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

汎用の券売機用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用紙感熱紙 仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】裏面、【袋包装】1巻毎 幅(mm)57.5 外径(Φmm)246 芯径(mm)35 長さ(m)300 紙厚(mm)0.15 ミシン目有り(5:5) 用途食券機などの券売機にご利用いただけます。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする