曜日別特売
RP766012 上質ロール紙 コウナン 43406519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP766012 上質ロール紙 コウナン 43406519
RP766012 上質ロール紙 コウナン 43406519

上質ロール紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(120巻)
幅(mm)76
長さ(m)32
内容量1箱(120巻)注文コード43406519品番RP766012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汎用の上質ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタを挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途
上質紙用レジスターなどにご利用いただけます。
幅(mm)76種別上質紙長さ(m)32仕様【紙芯】有り、【袋包装】無し外径(Φmm)60芯径(mm)12紙厚(mm)0.082
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 精査レジ用
サービス業

規格が特殊の為メーカー品は若干高く設定されている。120巻入りと最大数ですが消化が早い為問題なく、使用感も特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする