RS583008 サーマルロール紙 幅58mm 外径30mm コウナン 43406616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS583008 サーマルロール紙 幅58mm 外径30mm コウナン 43406616
RS583008 サーマルロール紙 幅58mm 外径30mm コウナン 43406616

サーマルロール紙 幅58mm 外径30mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)
内容量1箱(200巻)注文コード43406616品番RS583008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途
POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)11仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎外径(Φmm)30芯径(mm)8紙厚(mm)0.065
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする