曜日別特売
RS584812 サーマルロール紙 幅58mm 外径48mm コウナン 43406686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS584812 サーマルロール紙 幅58mm 外径48mm コウナン 43406686
RS584812 サーマルロール紙 幅58mm 外径48mm コウナン 43406686

サーマルロール紙 幅58mm 外径48mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)長さ(m)23仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎注文コード43406686品番RS584812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)23仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎外径(Φmm)48芯径(mm)12紙厚(mm)0.075
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43406677
2023-07-18
用途: 機器の記録用紙として
医療・福祉・介護関連業

使用者より品番指定での購入です。2回目購入となります。 使用感・価格・納期のすべてが
希望通りのようです。 また、必要に応じて購入します。

対象商品 : 43406668
2021-10-15
用途: コスパ優先
たんぽぽ鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

必要にして十分な品質です。印字もゆがみなどなく、紙もいい厚みです。余程のことが無い限り、またリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする