※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT585012 サーマルロール紙 幅58mm 外径50mm コウナン 43406704 KT585012 サーマルロール紙 幅58mm 外径50mm コウナン 43406704

サーマルロール紙 幅58mm 外径50mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 43406704 品番 KT585012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)30 用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎 外径(Φmm)50 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.065
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43406704
2019-11-27
用途:
自動車整備
足立自動車 様

ROLL5の代用に問題無く使えます。
価格は高いのか安いのかわかりませんが、消耗品なので安い方がいいので、もう少し安いといいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする