※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(80巻)
長さ(m)64
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎
注文コード43406835
品番KT588005
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)