曜日別特売
VEX3422-035DZ1-N V Series(VEX3422) SMC 43407288

 

VEX3422-035DZ1-N V Series(VEX3422) SMC 43407288
VEX3422-035DZ1-N V Series(VEX3422) SMC 43407288

V Series(VEX3422)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8注文コード43407288品番VEX3422-035DZ1-N
参考基準価格(税別)¥31,960販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8オプション(N)パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサリード線取出方法(D)DIN形ターミナル・コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5)DC24操作方式(2)内部パイロット電磁形マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする