曜日別特売
RS8080BB サーマルロール紙 幅80mm 外径80mm コウナン 43407368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS8080BB サーマルロール紙 幅80mm 外径80mm コウナン 43407368
RS8080BB サーマルロール紙 幅80mm 外径80mm コウナン 43407368

サーマルロール紙 幅80mm 外径80mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)長さ(m)64注文コード43407368品番RS8080BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)64仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎ブルー外径(Φmm)80芯径(mm)12紙厚(mm)0.075
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする