マモリスト 純綿手甲厚地超ロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43407483 品番#1743
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

7ゲージの純綿厚地タイプのロング手甲。純綿厚地なので熱に強く、吸汗性もよく夏場の作業に最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

キナリ サイズフリー 材質綿100% 幅(cm)手首:9、ひじ:9.5 全長(cm)18 質量(g/双組)75 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43407483
2024-03-06
用途:
塗装作業時
津田塗装 様 (建設業・工事業)

縫込みが細かくてしっかりしてる。そしてこの値段いう事無しです。ありがとうございます

対象商品:
43407483
2022-02-15
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

安価で丈夫。後はカラーバリエーションがあれば尚よしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする