ニットアームレッグウォーマー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43407718 品番#1870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汚れ防止と寒さ対策に、腕にも足にも使えます。

サイズフリー 材質アクリル100% 幅(cm)12、手首:9 全長(cm)40 質量(g/双組)60 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
市街部の道路調査
農・林・水産業

寒暖に応じて着脱できる脚(すね)用の防寒具として購入。季節的には外す機会はまだないが容易に外せそうである。ズボンの下につけているので防寒具としては十分。ひざ用のサポーターとしても使用している。
この機能と品質上、とにかく安いと思います。

対象商品:
43407718
2024-01-04
用途:
ズボンのすそ抑えに
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄手で軽く、ズボンのすそを抑えるのにかさばらず。暖かいです。耐久性はなさそうですが、安いので一冬もてばいいかな。

対象商品:
43407718
2023-02-08
用途:
バイクでの防寒
飲食業

靴下の上から履くと、裾からの風の吹き込みを軽減できるので、かなり良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする