ぴたっと手甲ショート 9cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43407736 品番#1948
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

強くて丈夫なウーリーナイロンを使用。9cmのショートタイプ。サポーター機能付き。安心の日本製です。

サイズフリー 材質ウーリーナイロン100% 幅(cm)手首:9、ひじ:9 全長(cm)9 質量(g/双組)15 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする