FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
厚手純綿手甲15cm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双(5双)
注文コード
43407788
品番
#1966-5P
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。安心の日本製です。
色
キナリ
サイズ
フリー
材質
綿100%
幅(cm)
手首:8、ひじ:9
全長(cm)
15
質量(g/双組)
55
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応