FUKUTOKU(福徳産業)
デニムアームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
43407797
品番
#1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ハードワークに対応した13オンスデニム生地使用。ガーデニングや工場内作業など幅広く使用できます。安心の日本製です。※色不揃い
色
デニムカラー
サイズ
フリー
材質
綿100%
幅(cm)
17
全長(cm)
39
質量(g/双組)
120
厚さ(cm)
0.1