#1722 ジャストウォーカーニッカ止め FUKUTOKU(福徳産業) 43407903

#1722 ジャストウォーカーニッカ止め FUKUTOKU(福徳産業) 43407903
#1722 ジャストウォーカーニッカ止め FUKUTOKU(福徳産業) 43407903

ジャストウォーカーニッカ止め

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組ブラック注文コード43407903品番#1722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!安心の日本製です。

ブラックサイズフリー材質ポリエステル・ポリウレタン・PVC・鉄質量(g)40(1足)幅(cm)4足首周り(cm)20~34(調節可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 鳶作業時

愛用歴20年以上、これ一択です。ワンタッチ式は留め具が足に当たり痛いので。こちらのタイプは作業用品店で見かけなくなったので、モノタロウで購入できるのはとても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする