FUKUTOKU(福徳産業)
薄手アラミドワイヤー手甲 10ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
43408147
品番
#1887
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐切創性の高いアラミド繊維にステンレスワイヤーが入り、さらに切創強度を増した10ゲージ薄手タイプの手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色
黄色
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
幅(cm)
9、手首:7
全長(cm)
15
質量(g/双組)
25
耐切創性
測定不能
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応