PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 布テープ
小巻のガムテープ 布タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43409127
品番
KM-505NU(90092)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.04
基材
合成繊維クロス(裏糊付)
材質
合成繊維クロス(裏糊付)
テープ厚さ(μm)
40