スターレンズ 超望遠単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409669 品番smc PENTAX-DA★200mmF2.8 ED[IF]SDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

35ミリ判換算で307mm相当の望遠レンズ。第2・第3レンズにEDガラスを使用し、色収差をはじめとする諸収差を極限まで除去。美しいボケ味と、シャドー部まで精緻な質感の描写が特長。また、インナーフォーカスシステムの採用により、最短撮影距離1.2mを実現。近接撮影でも際立った描写性能を発揮します。第1レンズ表面には、汚れなどが付着しにくいSPコーティングを採用。

付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-160) 長さ(mm)134 質量(g)825 倍率0.20倍 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)83 焦点距離(mm)200(307) レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)1.2 マウントKマウント フィルター外径(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする