スターレンズ 広角単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409739 品番smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limited
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

F1.8の大口径でガラスモールド非球面レンズや高屈折率低分散レンズを贅沢に採用。ナチュラルなパースペクティブ、コントラストが高く切れ味のよい結像性能、フローティングシステムによる全撮影距離の端整な描写性など、すべてに高品位を求めました。また、円偏光フィルターの操作が容易な花型フードを一体化しています。

付属品ケース/専用キャップ/フード固定 長さ(mm)68.5 ブラック 質量(g)345 倍率0.16倍 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)65 焦点距離(mm)31(47.5相当) レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)0.3 マウントKマウント フィルター外径(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする