望遠単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409836 品番smc PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

程よい遠近感の圧縮とやわらかなボケ味が特長の望遠レンズ。2枚の異常低分散ガラスを使用することで色収差と球面収差を良好に補正。レンズの内面反射を効果的に取り除くゴーストレスコートを施すことで、コントラストの高いシャープな画質を実現しました。また、焦点調節にインナーフォーカスを採用したことで、オートフォーカスの合焦速度が向上。フォーカシング時にレンズ全長が変化しないため、操作感も快適。

付属品フード(PH-RBB58)/ケース(S90-160) 長さ(mm)119 質量(g)625 倍率0.16倍 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)74.5 焦点距離(mm)200(157) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)1.5 マウント645マウント フィルター外径(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする