超広角ズームレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409863 品番HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5 ED AW SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

焦点距離22〜35.5mm相当(35ミリ判換算・645Z/645D装着時)の画角で超広角から広角域までカバーする約1.6倍のズームレンズ。「PENTAX645レンズ」初の「HD PENTAX-DA」シリーズとして、イメージサークルを「PENTAX 645Z」のセンサーサイズに最適化。レンズに最適化したレンズ内手ぶれ補正機構”SR(Shake Reduction)”を搭載。レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造の”AW(All Weather)”タイプとして、全体の11ヶ所にシーリングを施しています。「PENTAX 645Z」と組み合わせることで、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所などでの耐久性、信頼性の向上を実現しています。

付属品フード(PH-RBC82)/ケース(S120-210) 長さ(mm)151.5 質量(g)1470 倍率0.21倍 レンズ広角ズーム 最大径(Φmm)99 焦点距離(mm)28〜45(22〜35.5) レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)0.4 マウント645マウント フィルター外径(mm)82
注意
※フィルム645(645N/645N II)に装着時は、マニュアルフォーカスのみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする