広角〜標準ズームレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409879 品番smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL 645マウント
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305,000

機動性にすぐれた広角ズームレンズ。非球面レンズを2枚使用してディストーション、像面湾曲、コマ収差などを効果的に補正し、すぐれた描写性能を実現。高屈折率低分散ガラスにより、すっきりとしたヌケの良い画質が得られます。ゴーストレスコートにより、逆光時でもクリアでコントラストが高いシャープな画像を得ることができます。最短撮影距離はズーム全域で0.4m、最大撮影倍率は0.21倍(55mm時)と単焦点レンズに匹敵する性能を備えています。

付属品フード(PH-RBB82)/ケース(S120-150) 長さ(mm)104 質量(g)585 倍率0.21倍 レンズ広角ズーム 最大径(Φmm)88 焦点距離(mm)33〜55(26〜43.5) レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)0.4 マウント645マウント フィルター外径(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする