USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43411638 品番I-USB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

パソコン本体やプリンター等とのUSB接続に使用します。

対応機種K-5/ K-7/ K-r/ K-x/ K-m/Optio S/ S4/ S4i/ S5i/ 550/ 555/ 750Z/ 43WR/ X/ S30/ S40/ S50/ S55/ S60/ WP/ WPi/ A40/ P80/ P70/ M10/ M20/ M30/ M40/ M50/ M60/ E90/ E80/ E70/ W10/ W20/ W30/ W60/ W80/ WS80/ S10/ V10/ V20/ Z10/ I-10/ H90/ RZ10/ RS1000/ NB1000/ WG-1/WG-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする