絶縁工具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43412268 品番KIT-1014
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。
絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。

規格IEC 60900:2004 セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチ ソケットサイズ(mm)10、12、14 耐電圧(V)1000 スパナサイズ(mm)10、12、14
注意
※高電圧作業は必ず資格を持った作業者が行ってください。
※作業時には必ず保護具を着用してから行ってください。
※使用する前には必ず取扱説明書をよく読み作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする