イスコ
イスコの 自動車用鈑金
イスコの 自動車用作業ライト
イスコの 車用ハンディライト
高演色マルチ作業用 マッチペンアール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43412313
品番
SGP-MPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。
耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品
充電用USBケーブル
寸法(mm)
19Φ×159
質量(g)
88
全光束(Lm)
100
保護等級
IP30
連続使用時間(時間)
2.5
最大消費電力(W)
2.5
色温度(K)
4500/6500
充電時間(時間)
2.5
危険物の類別
非危険物
照射角度(°)
10-45