画像準備中

電動自転車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43412408 品番BE-ELSL63F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

毎日の通学を快適に!
機能充実のスタンダードモデル。
ワイヤ内蔵アルミフレーム(キャリヤ一体型)
籐風バスケット
エコナビ液晶スイッチ4SL

タイヤサイズ26×1-3/8 WO オフホワイト 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)【パワーモード】約59、【オートマチックモード】約70、【ロングモード】約100 充電時間(時間)約5 仕様ワイヤ錠付(1キー3ロック)、リトルLEDビームランプ2、ソーラーオートテール3、ワイドテリーサドル(補助ガード付)、かろやかスタンド2、くるピタ、ハードランナータイヤ(26×1-3/8WO)&肉厚チューブ、スリムキャリヤ(クラス27/最大積載量27kg)、スリムツートングリップ、ステンレスリムと極太スポーク(前#13/後#12)、バスケット、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、リヤキャリヤ(標準装備(クラス27))、補助速度範囲(24km/h未満)、 ワット時定格量(404Wh)、コンパクトスピードセンサー、チャイルドシート装着可能、BAA(安全・環境基準適合車)、スペアキー対応 適合【バッテリー】NKY582B02(ブラック・20Ah)、NKY583B02(ホワイト・20Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY581B02(ホワイト・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY579B02(ホワイト・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)、NKY577B02(ホワイト・8Ah) 全長(mm)1875 質量(kg)27.6(バッテリーを含む)、約3.1(バッテリー)、約1.0(充電器) 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 表示【エコナビ液晶スイッチ4SL】 エコナビ表示(エコナビ走行時の点灯表示)、バッテリー残量表示、残り走行距離表示、残り走行時間表示、ライトON-OFFスイッチ(オートライト機能付)、オートメモリー機能、バックライト常時点灯 定格出力(W)250 ハンドルバー:プロムナード ハンドル高さ(mm)1025〜1060 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーNKY580B02(ブラック):リチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー電圧(V)25.2 保証期間盗難補償:3年間 充電器形名NKJ073Z:スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)260 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)145以上 サドルの高さ(mm)(最低地上高〜最高地上高)760〜885 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠 待機時消費電力(W)充電器:約0.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする