※着用例

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 43412679 ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 43412679 ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 43412679 ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 43412679

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双U」伸縮ランヤードセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード43412679 品番ST572A-SK+5701-TRG
参考基準価格(税別)¥42,520 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43412679
2022-05-16
用途:
建築現場の昇降作業
株式会社高田重建 様 (建設業・工事業)

狭い範囲での上階での物の取付工事が多いので今まで腰だけの安全帯を使用していたが
入場禁止になってしまったので良いもの探していたが要約たどり着きました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする