下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
下村工業の マッシャー
キッチンアラモード ミニマッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
43414508
品番
KMM-11P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さな器の中でも調理できる。
離乳食にも便利。
食器洗浄機対応。
材質
ハンドル:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度:110度)、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
165×45×60
質量(g)
120
色
ピンク