曜日別特売
ACP-607 ミニPOPシリーズセラミックピーラー12 下村工業 43415454

ミニPOPシリーズセラミックピーラー12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43415454品番ACP-607
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

セラミック製なので、錆びずに、切れ味抜群!
セラミック製なので、水洗いOK!
切った物のにおいがつきない。

材質(刃)ジルコニアセラミックス材質(本体)ABS樹脂幅(mm)68全長(mm)135質量(g)40寸法(cm)13.5×6.8×1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする