下村工業
味わい食房三徳ピーラーブリスターケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43415488
品番
ASP-613
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ピーラーひとつで、パスタの計量・じゃがいもの芽取り・野菜の皮むきができる。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
幅(mm)
65
全長(mm)
123
質量(g)
30
寸法(cm)
12.3×6.5×1.6