下村工業
味わい食房 ステンレスピーラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43415908
品番
ASP-660
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
清潔でサビにくいオールステンレス製。
じゃがいもの芽取りにも使えます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
幅(mm)
60
全長(mm)
100
質量(kg)
約0.062
寸法(cm)
約10×6×1