曜日別特売
AOP-686 味わい食房 おろしピーラー 下村工業 43416529

味わい食房 おろしピーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43416529品番AOP-686
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

大根やにんじんの皮引きに。
しょうがやわさびの薬味おろしにも便利。
じゃがいもの芽取り付。
オレンジなど柑橘類の皮むきに。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)82全長(mm)120質量(g)22外形寸法(mm)120×82×13耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする