曜日別特売
KSO-01O キッチンアラモード スライスおろし 下村工業 43416565

キッチンアラモード スライスおろし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード43416565品番KSO-01O
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの1台3約!

材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレンオレンジ質量(g)77.1寸法(cm)約9×25.2×3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする