曜日別特売
ASS-690 味わい食房 すいすい千切り 下村工業 43416705

味わい食房 すいすい千切り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43416705品番ASS-690
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

大根やにんじん・ごぼうの千切りに。
ホルダーは収納すると刃のカバーになります。

材質本体:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、金属部:18-8ステンレス質量(kg)102外形寸法(mm)282×102×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする