下村工業
フルベジキンピラピーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43416818
品番
FV-603
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ごぼうの千切りが手早く簡単にできる。
特殊なピーラー千切り刃。
握りやすいハンドル形状。
材質(刃)
ステンレススチール
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
140×75×20
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
80