曜日別特売
VSY-01 ベジタブルスライサー野菜工房Ⅱ 下村工業 43417335

ベジタブルスライサー野菜工房Ⅱ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43417335品番VSY-01
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手早く、きれいに野菜をカット!
いろいろな下ごしらえが簡単にできます。
滑り止め付きトレーで片手でもらくらくスライス。
ホルダー付きで小さくなった野菜も安心。野菜の調理残しを軽減します。

セット内容スライス、千切り、つま切り、おろし、収納ケース、ホルダー材質刃部:ステンレス鋼、蓋(容器):AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他樹脂部:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.35×23.7×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする