PAX-ASIAN
PAX-ASIANの 靴関連用品
PAX-ASIANの インソール
PAX-ASIANの 衝撃吸収・クッション インソール
靴職人が考えたインソール バランスフィット 女性用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1足)
注文コード
43417825
品番
356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ姿勢を良くします。肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方に最適です。銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修意匠登録済
サイズ(cm)
22〜24
色
ピンク
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
用途
お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。
幅(cm)
7
全長(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
注意
※カップインソールなどの立体的なインソールとの併用はしないでください