※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43417913 品番 SFX42S630-2
参考基準価格(税別)¥163,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ
1台で伸縮、S字〜180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。
Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ
握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。
フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。

機長(mm)716〜1976 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43〜133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565〜840 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする