※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43417929 品番 SFX42W500-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ
1台で伸縮、S字〜180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。
Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ
握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。
フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。

機長(mm)1432〜3952 ローラー径(Φmm)42.7 許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)43〜133 材質(ローラー部)スチール 機高(mm)565〜840 配列複列 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする