※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43418893 品番 JF38S400-3
参考基準価格(税別)¥513,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ
防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。
1台で伸縮、S字〜180度、高さの選定が自由自在。
Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。

機長(mm)999〜2994 ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当) 質量(kg)48 許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm)39〜134 材質(ローラー部)ステンレス 機高(mm)525〜825 配列単列 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする