※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-5-C スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機 43419058 OH-5-C スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機 43419058 OH-5-C スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機 43419058 OH-5-C スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機 43419058 OH-5-C スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機 43419058

スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419058 品番OH-5-C
参考基準価格(税別)¥503,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。
セルフダンピングホッパー
【RoHS対応】
フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。

幅W1(mm)1035[915] 長さL(mm)1535 高さH(mm)1005 材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:320 キャスター黒ゴム車輪(Φ150) 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)750 本体質量(kg)170 容量(m3)0.52
注意
※ホッパーへの充填量はホッパー容量の80%以下としてください。
※キャスターおよびキャスター取付けベースはオプションです。
※キャスター無記入:なしの場合の質量です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする